Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterschaber mit Kurzgriff gegen Putz Farbe Aufkleber 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000528
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942500303
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
UNGER ERGO-TEC - Glasschaber • Ergonomischer Kunststoffgriff • Mit einer Klinge mit zwei scharfen Seiten • Perfekt zum Entfernen von Aufklebern, Farbspritzern etc. von Glasflächen • Diese Klingen gibt es wahlweise als robuste Karbonklinge oder eine hochwertige, rostfreie und flexible Edelstahlklinge • Prüfen Sie, ob das Glas kratzfest und für die Schaber geeignet sind • Nicht geeignet für Acrylglas, Butzenglas, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas (ESG) • Der zu schabende Untergrund sollte immer feucht sein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Glasschaber
Farbe:
grün | schwarz
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasschaber, Kochfeld-Schaber, Handschaber, unger handschaber, handschaber, Fenstermesser, Kratzer, Fensterkratzer, Fensterreinigungsgeräte, Fensterschaber, Fenstermesser, Kratzer, Fensterkratzer,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 11,92*
€ 17,22*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 17,22*
1
€ 4,19*
ab € 11,34*
€ 17,25*
Lager 847
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 17,62*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-TR100
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.