Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C.6146 Wischtuchspender, blau 32,80 x 51,5 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-183080
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6146
EAN/GTIN:
     5033848007097
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
K.C. 6146 Wischtuchspender Wandhalter und Tischspender • Ideal für Bereiche mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. • Blauer Spender aus Stahlrohr für große Wischtuchrollen. • Kann als wandmontierbarer Spender oder als freistehender Spender eingesetzt werden • Kombinierbar mit folgenden Wischtüchern auf Großrollen:Kimberly-Clark Professional™ (Art.-Nr. 38664 und 38666) • KIMTECH (Art.-Nr. 7623 und 7643) • WypAll® (Art.-Nr. 47658, 6036, 7140, 7153, 7200, 7202, 7210, 7214, 7224, 7238, 7240, 7241, 7247, 7248, 7249, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 8356, 8371, 8374, 8377, 8384, 8389 und 12889) • Kombinierbar mit folgenden Wischtüchern auf Großrollen: Artikelnummer 7140, 7141, 7200, 7202, 7210, 7224, 7240, 7241, 7248, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7623, 7643, 8347, 8378, 8371, 8377, 8389, 28641 und 34965 • Spendergröße 32, 80 cm (L) x 51. 50 cm (B) x 30 cm (T).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark
Höhe:
330 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Metall
Farbe:
blau
Spendertyp:
Wischtuch-Spender
Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender Wandhalter, Wandhalter Papierhandtuchspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, wypall putzrolle blau, bodenabroller kimberly, bodenständer, Rollenständer, Putztücherspender, tücherspender, Papierwischtücherspender, Putztuchspender, Tuchspender, Papierwischtuchspender, kc 6146, kc6146, Wischtuchhalterung, Wischtücherspender, Rollenhalterung, Wischtücherhalterung, Wischtücherabroller, Wischtücherhalter, Putztuchhalter, Wischtuchhalter, Wischtuchabroller, Rollenhalter, Spender, Rollenspender, Wischtuchspender, kc 6146, Wischtücherabroller, tücherspender, Wischtücherspender, Wischtücherhalter, Rollenhalter, Wischtuchhalter, Rollenständer, kc6146, Tuchspender, Putztuchspender, Putztuchhalter, Papierwischtücherspender, Rollenspender, Papierwischtuchspender, Wischtuchspender, Wischtücherhalterung, Rollenhalterung, Wischtücherspender, Wischtuchhalterung, Putztücherspender, Putztücherspender, tücherspender, Putztuchspender, Tuchspender, Spender,
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,83*
€ 51,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,43*
€ 54,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 49,93*
€ 60,25*
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 50,25*
€ 60,26*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 51,22*
€ 61,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.