Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO GASTRO Tretabfallbehälter Gastro Einsatz verzinkt 22 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-182740
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
WESCO GASTRO - 22 l - weiß - Tretabfallbehälter • Die senkrechte Deckelstellung beim Öffnen ermöglicht eine optimale Einsatzentnahme • Feuerverzinkter Einsatz • Mit praktischem Kunststoff-Fußtritt • Rumpf aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wesco
Marke::
Wesco
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Fassungsvermögen max.:
22 l
Produkteigenschaften:
freistehend | mit Innenbehälter | Tretmechanismus
Material:
Kunststoff | Metall | Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
580 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler weiß stahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Mülleimer, Abfalleimer, Abfalltonnen, Mülltonnen, Allzweckeimer, Oscartonnen, Gaststätte, Restaurant, Gastro, Wesco Abfalleimer, Abfallboxen, Müllboxen, Mülleimer, Gastro, Abfalleimer, Allzweckeimer, Gaststätte, Restaurant, Mülltonnen, Abfalltonnen, Abfallboxen, Müllboxen, Mülleimer, Abfalleimer, Tretabfalleimer, Wesco Abfalleimer,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,02*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.