Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEM SOFT V Handreinigungslotion ph-Wert neutral seifenfrei 1l Hartflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-18269
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260029175318
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
GREVEN SOFT V - Seifencreme • Die milde Reinigungslotion ist besonders hautfreundlich und -verträglich • Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst • Seifenfrei • Bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Greven
Verschmutzungsart:
allgemeine Verschmutzungen
Verschmutzungsgrad:
leicht
Produkteigenschaften:
hautschonend | leicht fettend | parfümiert | seifenfrei
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Büro und Verwaltung | Waschräumen im Allgemeinen
Liter:
1 l
Gebindeform:
Softflasche
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, physioderm handreiniger 1000ml, handreiniger, handreiniger 1000 ml, Seife Kansiter 10l, Seife 10l, Flüssigseifen, Hautwaschcreme, vormals Ivraxo, Reinigungsseifen, flüssig seifen, Handwaschseifen, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Seife Kansiter 10l, Seife 10l, Flüssigseifen, Hautwaschcreme, vormals Ivraxo, Reinigungsseifen, flüssig seifen, Hautreiniger, Handseifen, seifen,
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,92*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,68*
1 Tag
322
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,90*
1 Tag
332
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,03*
Lager 847
44
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,50*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,0055* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.