Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus verzinktem Stahlblech, Deckel und Klammer 120 l 470x970mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-181380
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136803904
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler STAHLROHR VERZINKT - 130 l • Komplett aus verzinktem Stahlblech • Mit Deckel und Klemmer zum Befestigen der Mülltüte
Weitere Informationen:
Hersteller:
Renner
Marke::
Renner
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter | Wandascher
Fassungsvermögen max.:
120 l
Produkteigenschaften:
freistehend | Klappdeckel | Outdoor
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe:
990 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
535 mm
Ø:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, standard-mülleimer verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Müllboxen, Abfallboxen, Müllständer, Sammelboxen, Abfallbehälter, Mülltrennung, Mülltrennung, Sammelboxen, Wertstoffbehälter, Abfallständer, Abfallboxen, Abfallbehälter, Müllboxen,
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,43*
€ 187,46*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,25*
€ 188,37*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 208,32*
Lager 847
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,27*
€ 217,36*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,76*
€ 255,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202327
ab € 4,12225*
Zubehör
k.A.
202317
ab € 0,11533*
Zubehör
k.A.
400174
ab € 4,3825*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 38,895*
Zubehör
k.A.
ab € 0,24752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 4,7997*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,49636*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 5,61*
Zubehör
KW Divers
4790209
ab € 0,13441*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 5,16*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,21*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 6,71*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,48*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 5,72*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.