Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstiel Konus 140cm 2,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-176600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzstiel
holzstiel 28mm
holzstiel
holzstiel besen
Holz-Stiele für Besen oder Geräte konisch • Liegen angenehm in der Hand • Extra glatte Oberfläche • Mit Rundkopf • Besonders belastbar, da elastisch
Weitere Informationen:
Stielarten:
Besenstiel | Schrubberstiel
Material Gerätestiel:
Holz
Gewindeart:
Konus ohne Gewinde
Ø:
28 mm
Farbe:
natur
Länge:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 3,27*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 7,36*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560510211
ab € 5,76*
Zubehör
Nölle Profi Brush
2482.00
ab € 4,04*
Zubehör
Nölle Profi Brush
2486.00
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.