Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Mopstielhalter für alle gängigen Feuchtwischmopsysteme 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-176480
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mophalterungstiele
Metallstiele
Alustiele
Mophalterstiele
UNGER -Alu-Mopphalterstiel • Aus rostfreiem Aluminium • Für alle gängigen Feuchtwischmopp-Systeme • Mit Loch unten zum einklicken des Mophalters
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Stielarten:
Moppstiel
Material Gerätestiel:
Aluminium
Gewindeart:
Stielloch
Länge:
140 cm
Ø:
23 mm
Farbe:
blau | silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 34,46*
Zubehör
k.A.
ab € 29,96*
Zubehör
Unger
HW550
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.