Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltstuch Fifi/Heidi fein 35cm x 35cm, 10 St/Pk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-176040
Hersteller:
     Flinka
Herst.-Nr.:
     371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Haushaltswischtücher fein • Strapazierfähig • 70% Baumwolle • Problemlos zu entsorgen • Nähwirk-Vlies Wischtuch, enorm reißfest und saugfähig, umweltfreundlich, besonders lange haltbar durch optimalen Materialmix
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Vlies
Länge:
350 mm
Breite:
350 mm
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
kochfest | strukturiert
Anwendungsbereich:
Oberflächen | Universal
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, vliestuch baumwolle, vlies tuch, vliestuch flinka, Haushaltstücher, Waffeltücher, Spültücher, Spültuch, Waffeltuch, Küchentücher, Aufwischtücher, Küchenpapier, Wisch und Weg Rollen, Haushaltsrolle, Küchenpapiere, Küchenrollen, Aufwischtuch, Küchentuch, Haushaltsrollen, Haushaltstücher, Spültücher, Spültuch, Waffeltuch, Waffeltücher, Aufwischtuch, Aufwischtücher, Küchentuch, Küchentücher, Küchenrollen, Küchenpapiere, Haushaltsrolle, Wisch und Weg Rollen, Küchenpapier, Haushaltsrollen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flinka
370
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.