Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubber Thermo-PET mit Stielhalter 24 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-175600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625030017
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
THERMO-PET 23cm - Schrubber/Wischer • Besatz: Fibre-Natur (robust und hitzebeständig), Kunst-Fibre (hart, begrenzt hitzebeständig) • Holzkörper mit Stielgewinde/Stielloch oder Powerstick-Halter • Äußerst preisgünstig, da keine teuren Spezialstiele nötig sind
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Thermo-PET
Borste:
hart | mittel
Gewindeart:
PVC-Stielhalterung
Wischer-Schrubberbreite:
230 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber 22cm holz, schrubber, schrubber holz, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Schrubber, Bodenwischer, Wischer,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.