Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörper-Pinsel reine Chinaborste schwarz oder hell Gr. 3; 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-175070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625004117
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
Heizkörperpinsel • Für Ecken, Winkel, schwer zugängliche Stellen (Geländer, Türfugen etc.) • Auch für Reinigungsarbeiten und zum Einfetten • Reine Chinaborste (schwarz oder hell)
Weitere Informationen:
Besatz:
Mischhaar
Borste:
mittel
Material:
Holz
Farbe:
beige
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperpinsel, borstenpinsel (handwerk) naturborste, borstenpinsel (handwerk), flachpinsel 75mm, Industriepinsel, Malerpinsel, Knickpinsel, Heizungspinsel, Streichpinsel, Pinsel, Kleinpinsel, Kleinpinsel, Streichpinsel, Heizungspinsel, Knickpinsel, Malerpinsel, Heizkörperpinsel, Industriepinsel,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
12
€ 5,80*
ab € 2,15*
€ 2,42*
2 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 2,21*
€ 2,71*
Lager 847
29
12
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 2,74*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
058220
ab € 0,80*
Ähnlich
Nespoli Group
00058210
ab € 0,50*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58215
ab € 0,61*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58225
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.