Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel Metall m.Holzgriff lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-174482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002920515004
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrschaufel schwarz
kehrblech
Kehrschaufeln Metall mit Holzgriff (Ausführung: schwarz lackiert, mit Ring) • Für groben und schweren Schmutz • Extra stabil • Breite Form mit integriertem Holzheft • Blattgröße 260 x 280 mm
Weitere Informationen:
Ausführung::
schwarz lackiert, mit Ring
Weitere Suchbegriffe: Metallschaufel, Handkehrblech, Kehrgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
202000
ab € 1,80*
Zubehör
Dönges
212100
ab € 2,79*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212700
ab € 1,17*
Zubehör
Nölle Profi Brush
210000
ab € 0,62*
Zubehör
k.A.
212800
ab € 2,06*
Zubehör
k.A.
ab € 2,32*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,23*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.