Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand Pad schwarz für Padhalter 'boy' und 'master' 16x21cm 7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-174264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad schwarz
handpad
Hand-Pad schwarz - für Padhalter • Zum Reinigen bei starken Verschmutzungen • Waschbar bis +60°C • Nass oder trocken einsetzbar • Aus Polypropylen, lässt sich thermisch desinfizieren
Weitere Informationen:
Schwammtyp:
Pad/Vliesschwamm
Farbe:
schwarz
Breite:
210 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Handpads, Reinigungspads, Pads, Handpads, Reinigungspads,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.