Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenbürste Perlon mit Bart 27,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-171444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625009914
Suchbegriffe:
Eckenbürste
Eckenbürste mit PP- Borste • Geschäumter Kunststoffkörper, holzähnlich • Spitzer Bürstenkopf • Länge 27,5 cm • PP-Borsten, sehr robuste und vielseitig einsetzbare Kunstborste in unterschiedlicher Qualität
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Eckenbürste | Stielbürste
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Perlon
Länge:
350 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
210 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Eckenbürsten, Schrubbbürsten, Schrubbürsten, Kunststoffbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Scheuerbürsten, Kotflügelbürsten, Ecken-Fugenbürsten, AutoStielbürsten, Flächenwascher, Langstielbürsten, Waschbürsten, Handwaschbürsten, Düsenbürsten, Gedrehte Bürsten, Fugenbürsten, Drahtbürsten, Eckenbürsten, Rohrbürsten, Auto-Stielbürsten, Stielbürsten, Drahtborste, EckenFugenbürsten, Kunststoffbürsten, Schrubbürsten, Schrubbbürsten, Eckenbürsten, Bürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.