Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Kokos, für Feinstaubstaub mittelharte Borste 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-170548
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625007040
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
KOKOS - Industrie-Besen • Mittelharte Borste • Für groben und feinen trockenen Schmutz geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nölle
Marke::
Nölle Profi Brush
Besentyp:
Industriebesen | Saalbesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Kokos
Borste:
mittel
Gewindeart:
Stielloch
Farbe:
braun
Besenlänge:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen kokos 60cm, baubesen, baubesen 600mm, Industriekehrer, Kokosbesen, Hallenbesen, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Kehrbesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, InUpBesen, Industriebesen, Straßenbesen, PVCStielhalterung, Straßenkehrer, Kehrbesen, Saalbesen, PVCStielhalter, Industrie-Besen, IndustrieBesen, Backofenbesen, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalterung, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Stubenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, Industriekehrer, Kokosbesen, Hallenbesen, Metall-Stielhalterung, Besen,
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 4,57*
3 Tage
65
1
€ 5,49*
ab € 3,93*
€ 4,70*
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 4,73*
1
€ 9,80*
ab € 4,11*
€ 4,81*
Lager 847
43
3
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,96*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 4,12*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,85*
Zubehör
k.A.
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.