Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Ergo-Tec Geräte Sicherheitskonus für alle Unger Werkzeuge grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-1689
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942200616
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsgeräte
UNGER Geräte-Sicherheits-Konus ERGO-TEC • Rastet sicher ein – optimaler Halt • Schneller Werkzeugwechsel durch Entsicherungstaste • Kompatibel zu allen Unger Werkzeugen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Zubehör
Farbe:
grün
Länge:
135 mm
Breite:
40 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 8,35*
Lager 847
6
3
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 9,07*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,98*
€ 11,66*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,96*
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,53*
Zubehör
Unger
EH450
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.