Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Großrolle-1lagig Toilettenpapier, weiß 525 m /Ro.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-162070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle 1lagig
toilettenpapier großrolle
Toilettenpapier-Großrolle - 1 lg.- natur • Großrolle für stark frequentierte Toiletten • Toilettenpapier in günstiger Standard-Qualität • Umweltfreundlich, da aus 100 % Altpapier
Weitere Informationen:
Darreichungsform:
Großrolle
Lagen:
1 Lg/Bl
Länge:
525 m
Breite:
100 mm
Inhalt:
6 Ro/VE
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-jumborollen recycling, Toilettenpapier Großrollen, Jumbo Toilettenpapiere, Wc Papiergrosspackung, JumboToilettenpapiere, WCpapiere, Wc Papier Grosspackung, Wc Papiergrosspackungen, Großrollen, WC-papiere, Jumbo-Toilettenpapiere, Jumbo Toilettenpapiere, WC-papiere, Wc Papiergrosspackung, Jumbo-Toilettenpapiere, Großrollen, JumboToilettenpapiere, Wc Papier Grosspackung, Wc Papiergrosspackungen, WCpapiere,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Santral
RHU31E
ab € 179,79*
Zubehör
Santral
RHU31P
ab € 179,72*
Zubehör
ZVG
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.