Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Reiniger extra stark 750 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-160392
Hersteller:
     Dr. Weipert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100370103403
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
DR. WEIPERT EXTRA STARK flüssig - WC-Reiniger • Auf der Basis von Ameisensäure können Sie Kalk- und Urinstein entgegen wirken. • Dr. Weipert WC Reiniger extra stark ist ein flüssiger WC Reiniger, der die Reinigung des WC-Beckens bis unter den Rand möglich macht. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden
pH-Werte Konz.:
2
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Gel
Liter:
0,75 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WC Ente, WC- Ente, Toilettenhygiene, Hygienereiniger, Flüssigreiniger, Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, wcreiniger, kloreiniger, Toilettenhygiene, Hygieneputzmittel, wcreiniger, Sanitärbereichreiniger, Toilettenreiniger, kloreiniger, WC Ente, WC- Ente, WC Ente, WC Reiniger, Flüssigreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 5 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Flaschen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Weipert
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.