Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-145602 Herst.-Nr.: 046405 EAN/GTIN: 4027894045517 |
| | |
|
| | |
| PEVASTAR - Handreiniger • Fließfähige Paste mit natürlichen Reibemitteln aus Maiskolbenmehl • Zur effektiven Entfernung starker Verschmutzungen in allen Industriebereichen • Enthält eine optimal abgestimmte, synergistisch wirkende Tensidkombination • Mit naturbasierter Rückfettung • ph-hautneutral und silikonfrei • Für verschiedene Nachfüllsysteme geeignet • Verstopft keine Abflüsse Weitere Informationen: | | Hersteller: | Paul Voormann | Marke:: | PEVAstar | Verschmutzungsart: | Öle, Fette, Schmierstoffe | Staub, Graphit, Ruß | verschiedene Farben und Druckfarben | Verschmutzungsgrad: | stark | Produkteigenschaften: | hautschonend | Kunststoffreibemittel | leicht fettend | silikonfrei | Produktbeschaffenheit: | Paste | Produkttyp: | Hautreinigung | Anwendungsbereich: | Handwerk | Industrie | Liter: | 3 l | Gebindeform: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger 3l, handreiniger, handreinigungspaste 3 l, handcleaner, HandwaschPaste, hand-cleaner, pevastar, Handreinigerpaste, Handschutz, Intensivreiniger, Skin care, Handwasch-Paste, Schmutzentferner, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Handreinigungspaste, Handreinigerpaste, pevastar, hand-cleaner, handcleaner, Intensivreiniger, HandwaschPaste, Skin care, Handwasch-Paste, Schmutzentferner, Hautreiniger, Handschutz, Handreiniger, Handseifen, seifen, Hautreiniger, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,58* | € 14,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,57* | € 15,14* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,67* | € 16,69* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,58* | € 21,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 3 Liter (ab € 5,19334* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|