Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONDERITE C-MC 50120 Handreiniger 11 kg Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-145462
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
BONDERITE C-MC Manuvo - Handreiniger • BONDERITE Handreiniger ist besonders geeignet für stark verschmutzte Hände • Mit hautschützenden Zusätzen • Hochwirksamer, flüssiger, lösungsmittelfreier Handreiniger • Mit Fettlöseeigenschaften zur Entfernung von Schmierfetten, Ölen, Graphit, Metallabrieb, Gummi und Kohleabrieb, Schleifstaub, Garten und Straßenschmutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Henkel
Verschmutzungsart:
Öle, Fette, Schmierstoffe | Staub, Graphit, Ruß
Verschmutzungsgrad:
stark
Produkteigenschaften:
hautschonend | lösungsmittelfrei | parfümiert
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Gärtnereien | Handwerk | Industrie | Landschaftliche Betriebe
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, loctite handreiniger, handreiniger, Seife 30l, Seife 10l, Seife kanister 30l, Seife Kanister 10l, P3 Manuvo, Reinigungsseifen, Flüssigseifen, Flüssig seifen, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Flüssigseifen, P3 Manuvo, Seife 10l, Seife 30l, Seife kanister 30l, Seife Kanister 10l, Handreiniger, Flüssig seifen, seifen, Handseifen, Hautreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,73*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 123,53*
€ 147,00
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 122,88*
€ 146,23
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 120,02*
€ 142,82
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 118,02*
€ 140,44
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 97,73*
€ 116,30
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,54*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
TV26 A/25
ab € 127,91*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
TV26 P/25
ab € 135,16*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
TW26 A/25
ab € 104,15*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
TW26 P/25
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.