Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVASTAR Handreiniger 250ml Tube mit Schnappverschluß


Menge:  Tuben  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-14281
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     040121
EAN/GTIN:
     4027894042035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
PEVASTAR - Handreiniger • Fließfähige Paste mit natürlichen Reibemitteln aus Maiskolbenmehl • Zur effektiven Entfernung starker Verschmutzungen in allen Industriebereichen • Enthält eine optimal abgestimmte, synergistisch wirkende Tensidkombination • Mit naturbasierter Rückfettung • ph-hautneutral und silikonfrei • Für verschiedene Nachfüllsysteme geeignet • Verstopft keine Abflüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAstar
Verschmutzungsart:
Öle, Fette, Schmierstoffe | Staub, Graphit, Ruß | verschiedene Farben und Druckfarben
Verschmutzungsgrad:
stark
Produkteigenschaften:
hautschonend | Kunststoffreibemittel | leicht fettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Paste
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Handwerk | Industrie
Liter:
0,25 l
Gebindeform:
Tube
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger pevastar 250ml, handreiniger pevastar, handreiniger, handcleaner, HandwaschPaste, hand-cleaner, pevastar, Handreinigerpaste, Handschutz, Intensivreiniger, Skin care, Handwasch-Paste, Schmutzentferner, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Handwaschpaste, Hautreiniger, Schmutzentferner, Handwasch-Paste, Skin care, Intensivreiniger, pevastar, Handreiniger, Handreinigerpaste, hand-cleaner, handcleaner, HandwaschPaste, Handschutz, seifen, Handseifen, Hautreiniger,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
47
12
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 3,06*
4 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 2,22*
€ 3,07*
2 Tage
6
5
€ 3,95*
ab € 2,20*
€ 3,13*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 3,06*
€ 3,64
pro Tube
ab 25 Tuben
€ 2,92*
€ 3,47
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,79*
€ 3,32
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,71*
€ 3,22
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 2,21*
€ 2,63
pro Tube
1 Tube enthält 250 Milliliter (ab € 0,00884* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.