Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrspäne für lösemittelbeständigen Belag Ö in Öl getränkt 25 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-131080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl 25kg
kehrmehl
Ö-Öl grün - Kehrspäne • Reduziert Staubentwicklung • Bindet Schmutz • Mit natürlichen Ölen getränkt • Besonders geeignet für Industrieböden und Holzwerkstätten
Weitere Informationen:
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Betonwerkstein
Gewicht:
25 kg
Gebindeform:
Karton
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Ölspäne, Staubbinder, Schmutzbinder, Fegemehl, Schmutzbindespäne, Bodenspäne, Staubspäne, Schmutzspäne, Fegespäne, Fegespan, Staubspäne, Schmutzspäne, Kehrmehl, Fegespäne, Fegespan, Ölspäne, Schmutzbindespäne, Fegemehl, Schmutzbinder, Schmutzbinder, Staubbinder,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 1,85*
€ 2,20
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 1,76*
€ 2,09
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 1,70*
€ 2,02
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 1,34*
€ 1,59
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,59*
Zubehör
Stolzenberg
MTX 900
ab € 674,70*
Zubehör
k.A.
ab € 7,75*
Zubehör
k.A.
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.