| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-122720 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4062196082235 |
| | |
|
| | |
| HEITMANN pure Reine Citronensäure- Entkalker • Mit der hochwirksamen Citronensäure lösen Sie den Kalk schnell auf und beugen bei regelmäßiger Anwendung neuen Kalkablagerungen vor. • Reine Citronensäure zum lebensmittelsauberen Entkalken von Oberflächen, Gegenständen und Maschinen. • Kalkablagerungen sehen nicht nur unansehnlich aus. • HEITMANN pure Reine Citronensäure ist sehr ergiebig und lässt sich bedarfsgerecht dosieren. • Sie beeinträchtigen auch die Funktion sowie Lebensdauer von Elektrogeräten und sind Schmutz- und Keimfänger. • Nutzen Sie das vielseitige Hausmittel beispielsweise zum Entkalken von Wasserkochern, Waschmaschinen oder zur Pflege von Oberflächen in Küche und Bad. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • Die Citronensäure wurde aus natürlichen Ressourcen gewonnen und ist vollständig biologisch abbaubar. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Heitmann | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Küchengeräte | Küchenreinigungsmitteltyp: | Entkalker | Produkteigenschaften: | saurer | Produktbeschaffenheit: | Konzentrat | Pulver | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Gewicht: | 375 gr | Gebindeform: | Päckchen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, heitmann entkalker 350g, entkalker, entkalker pulver, spülmaschinenreiniger, BioEntkalker, Zitronen säure, Bio-Entkalker, Zitronensäure, Maschinenspülmittel, Geschirrspülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, BioEntkalker, Zitronen säure, Kalklöser, Zitronensäure, Maschinenspülmittel, Geschirrspülreiniger, Geschirrspülmittel, Geschirrreiniger, Bio-Entkalker, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,86* | € 4,83* | | | | Lager 847 | | | | 8 | | € 4,99* | ab € 4,33* | € 5,91* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,17* | € 6,59* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,19* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 350 Gramm (ab € 0,01238* pro Gramm) | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 47,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|