Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTRAL Seifenspender für Flüssigseifen 144x340x200mm 3000l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-11801
Hersteller:
     Santral
Herst.-Nr.:
     NSU 30-3 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
SANTRAL NSU30 - Seifenspender • Herausnehmbarer Nachfüllbehälter mit Kunststoffpumpe • Dosiermenge ca. 3,0 ml/Hub • Abschließbares Gehäuse • Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle • Edelstahl-Bedienungshebel • Auch geeignet für fließfähige Handreiniger mit Reibmitteln • Aus Edelstahl oder mit hochwertiger Pulverbeschichtung in weiß • Die schräge Geräteoberfläche lässt es nicht zu, dass die Spender nicht als Ablage von Gläsern, Müll etc. missbraucht werden • Einsatzbeispiele: Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Küchen, Produktionsstätten, Eingangsbereiche • Abmessungen: 114x340x200()
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Santral
Spendertyp:
Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
3 l
Material:
Edelstahl
Breite:
144 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender santral edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, NSU 303 P, NSU 303 E, NSU 30-3 P, NSU 30-3 E, NSU 30-3 P, NSU 303 P, NSU 30-3 E,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
090105
ab € 24,22*
Zubehör
Greven
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.