Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENGE PREMIUM 2-lagig - Papierhandtücher weiß 23x25cm, 3000St/Ktn


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-11734
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049066000155
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
STRENGE PREMIUM - 25 x 23 cm -2-lagig - hochweiß - Papierhandtücher • Attraktiv im Preis - überzeugend im Ergebnis • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern • Angenehmes, weiches Gefühl auf der Haut • Weniger Verbrauch durch 2-lagigen, saugstarken Zellstoff • Premium-Papierhandtücher für das besonders hygienische Abtrocknen der Hände
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strenge
Marke::
Strenge
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
V-Faltung | Zick-Zack-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
230 mm
Inhalt:
3000 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, falthandtuch v-falz, Einweg Papierhandtücher, Recyceling Papierhandtücher, Strenge Einmalhandtücher, Handtücherpapiere, Premium Papierhandtücher, Strenge Papierhandtücher, Papierhandtuecher, Strenge Einmalhandtuch, Einweg Papierhandtuch, Recyceling Papierhandtuch, Papierhandtuch, Strenge Papiertücher, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Einweg Papierhandtücher, Strenge Papiertücher, Falthandtücherpapiere, Falthandtuchpapiere, Waschtuch, Handtücher, Waschtücher, Papierhandtuch, Falthandtuch, Falthandtücher, Einmalhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, Einmaltücher, Strenge Einmalhandtücher, Einweg Papierhandtücher, Recyceling Papierhandtuch, Falthandtücher, Recyceling Papierhandtücher, Papierhandtücher, Handtücherpapiere, Premium Papierhandtücher, Falthandtuch, Recyceling Papierhandtücher, Einweg Papierhandtuch, Handtuchpapier, Strenge Papierhandtücher, Papierhandtücher, Strenge Einmalhandtuch, Papierhandtuecher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,89*
€ 46,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,85*
€ 45,04
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,85*
€ 42,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,52*
€ 42,27
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,90*
€ 41,53
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,66*
€ 32,92
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
ab € 56,27*
Zubehör
Tork
ab € 107,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.