Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE DOURO S3 Sicherheitshalbschuh Gr.50


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123401
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237154052501
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre DOURO S3 - Sicherheitsschuhe • Aus gefettetem, wasserabweisendem Leder mit Textileinsätzen • Zehenkappe aus Polycarbonat • Metallfreie Zwischensohle "Fibre-LS" • Antistatisch • Leichte und flexible Germax ZERO-2PU-Sohle • Durchtrittssicher • Rutschsicher (SRC) • Größe: 35-50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Germax Zero
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Metallfreie Ausstattung | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Rindleder | Textil
Farbe:
braun | grün | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
L - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - GERMAX-ZERO
Schuhgröße:
50
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 src lemaitre, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, sicherheitsschuh Lemaitre DOURO S3, DOURO S3 SRC, berufsschuhe, douiro, sicherheitsschuhe, Schutzschuh Lemaitre douros3, berufsschuh Lemaitre DOURO S3, Antistatsich, Durchtrittsicher, S3, Arbeitsschuh Lemaitre DOURO S3, Schutzschuh Lemaitre douro-s3, Schnürschuhe, Fußschutz, Fußsicherheit, Lemaitre, Lemaitre Halbschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 36,82*
€ 49,74*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 44,01*
€ 58,34*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 55,54*
€ 73,00*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,52*
€ 73,52*
€ 8,95*
ab € 56,78*
€ 75,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.