Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE DOURO S3 Sicherheitshalbschuh Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123400
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237154052495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre DOURO S3 - Sicherheitsschuhe • Aus gefettetem, wasserabweisendem Leder mit Textileinsätzen • Zehenkappe aus Polycarbonat • Metallfreie Zwischensohle "Fibre-LS" • Antistatisch • Leichte und flexible Germax ZERO-2PU-Sohle • Durchtrittssicher • Rutschsicher (SRC) • Größe: 35-50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Germax Zero
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Metallfreie Ausstattung | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Rindleder | Textil
Farbe:
braun | grün | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
L - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - GERMAX-ZERO
Schuhgröße:
49
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 src lemaitre, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, sicherheitsschuh Lemaitre DOURO S3, DOURO S3 SRC, berufsschuhe, douiro, sicherheitsschuhe, Schutzschuh Lemaitre douros3, berufsschuh Lemaitre DOURO S3, Antistatsich, Durchtrittsicher, S3, Arbeitsschuh Lemaitre DOURO S3, Schutzschuh Lemaitre douro-s3, Schnürschuhe, Fußschutz, Fußsicherheit, Lemaitre, Lemaitre Halbschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 36,72*
€ 49,83*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 43,97*
€ 58,44*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 55,98*
€ 73,13*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,67*
€ 73,65*
€ 8,95*
ab € 56,35*
€ 75,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,13*
€ 87,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,19*
€ 79,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.