Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JORI JAZEK S3 Sicherheitshalbschuh Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8109661
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035877958129
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
JORI JAZEK S3 - Sicherheitsschuhe • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA • Atmungsaktives Textilfutter • Ganzflächige Einlegesohle • Antistatische Softvlies-Brandsohle • PU/PU-Sohle New Basic • EN ISO 20345 S3 • PU-Spitzenschutz • Größe: 36-48 erhältlich • Stahlkappe • Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jori
Marke::
Jori
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | gepolsterte Lasche | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder | Textil
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Stahl
Schuhgröße:
44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 44,60*
€ 57,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 58,37*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 59,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,91*
€ 62,29*
Lager 847
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,63*
€ 74,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,61*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,04*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.