Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle blau Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8103402
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692257624
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas ERGO-MED - Einlegesohle blue • Einlegesohle medium für den klassischen Normalfuß, zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. • Etwa 75% der Bevölkerung haben einen normalen Fuß. • Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es trotzdem zu Fußbeschwerden kommen. • Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es aber trotzdem zu Fußbeschwerden kommen • Zur Weichbettung empfiehlt Atlas die meist getragene Einlegesohle: Ergo-Med blue • Durch die Längsgewölbeunterstützung in drei verschiedenen Stärken passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. • Emp?ndliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. • Die hochwertigen Ergo-Med Einlegesohlen sind für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zerti?ziert. • Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt. • Größe: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Ortopädische Einlegesohlen:
Normalfuß
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
blau | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
42
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, ErgoMed, Einlagen, Einlage, ESD, Schuheinlage, Sohlen, Ergo-Med, Ergo med, Einlegesohlen Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,58*
€ 11,97*
7 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 12,08*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,77*
Lager 847
13
1
€ 4,99*
ab € 10,49*
€ 14,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99000-37
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99000-38
ab € 8,45*
Sonstiges
Atlas
99000-39
ab € 8,44*
Sonstiges
Atlas
99000-40
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99000-41
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99000-43
ab € 8,43*
Sonstiges
Atlas
99000-44
ab € 8,44*
Sonstiges
Atlas
99000-45
ab € 8,42*
Sonstiges
Atlas
99000-46
ab € 8,50*
Sonstiges
Atlas
99000-47
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99000-49
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.