Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8009391
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839212998
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN RENZO LOW ESD S3 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Rindleder • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO schwarz • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP • PU-Spitzenschutz • Stahlkappe • Größen: 36-50 • Extra Senkel beiliegend • Mehrweitenmodell: • Für normale Füße: Artikel-Nr. 725841 Für breite Füße: Artikel-Nr. 725861 Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 725881
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - SAFTY GRIP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Stahl
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - SAFTY-GRIP
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuh s3 größe 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schnürschuhe, Glattleder, Renzo, S3, ESD, Elten SAFETY GRIP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 60,56*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 45,60*
€ 60,88*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,78*
€ 61,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,69*
€ 62,76*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 61,43*
€ 77,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,10*
€ 90,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,94*
€ 78,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.