Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Warnweste Elba, leuchtgelb mit Klettverschluß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8002502
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411805775959
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
SIOEN ELBA leuchtgelb - Warnschutz-Weste • Mit Klettverschluss • Rückenlänge 70 cm • Mit individuellem Firmendruck erhältlich • Mesh Polyester • Größe: M-XXXL
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Farbe:
leuchtgelb
Kleidungsmaterial:
Polyester
EN-Norm:
EN ISO 13688 - allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Produkttyp:
Warnschutzweste | Weste
Herren-Größe:
66
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb xxxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Pannenwesten, Reflexstreifen, neon, neongelb, leuchtgelb, Signalwesten, Sicherheitswesten, Warnwesten, Warnbekleidung, Warnschutzwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.