Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 600 ESD S2 Sicherheitshalbschuh W14 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8001624
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8671443
EAN/GTIN:
     4043692179490
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ERGO MED 600 ESD S2 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • Soft-Nubukleder • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S2 SRC • MPU INNOFLEX System • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Ergo-Med
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
43
Passform / Weitensystem:
W14 - Extra Breite für sehr breite Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd stiefel, esd-stiefel atlas, ErgoMed 600, ergomed600, ergomed, ergo600, Schnürschuhe, Ergo-Med 600, ergo-med-600, ergo-600, ergo-med, ergomed-600, Atlas sicherheitschuhe extra breit, Atlas berufschuhe extra breit, Atlas ERGOMED, Atlas, ESD, Einlagen, Atlas extra breit, Atlas Sicherheitsschuhe extra breit, Atlas Arbeitschuhe extra breit, Atlas ERGO-MED, orthopädischer Sicherheitsschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,12*
€ 103,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 104,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 105,30*
€ 4,90*
ab € 88,84*
€ 108,77*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,82*
€ 127,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,67*
€ 151,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,53*
€ 150,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,11*
€ 141,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,21*
€ 137,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,82*
€ 128,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,14*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,05*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.