Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6055 A2 Gasfilter für Serie 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8000685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2
3M 6055 A2 Gas - Kombifilter • Wechselfilter gegen Gase und Dämpfe • Kombinierbare Wechselfilter gegen Gase und Dämpfe • Wartungsarm • Einstufung der Schadstoffarten: A = organische Dämpfe (Siedepunkt über 65°C), B = anorganische Gase, E = Schwefeldioxid und saure Gase, K = Ammoniak • Erfüllen folgende Normen: EN141, EN143, EN 372, EN1437:2004 • Bajonett-Klick-Anschluss - ermöglicht einfachen und schnellen Wechsel des Filters
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Filtertyp:
Dampffilter | Gasfilter
passende Serie:
3M 6000 | 3M 7000 | 3M 7500
Filteranschluss:
Bajonettverschluss
Filterbereich:
A - organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C)
Gasfilterklasse:
2 - mittleres Aufnahmevermögen
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, KombiFilter, 3M6055, Maskenfilter, Luftfilter, Atemschutz, 3M6055A2, Kombi-Filter, Maskenzubehör, 3M-6055, Filter, Atemfilter, Esatzfilter, Partikelfilter, Atemschutzfilter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3070
2
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,01*
11 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,11*
7 Tage
492
2
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,67*
5 Tage
2
2
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 6,91*
Lager 847
50
2
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,90525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,76*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,84*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,73*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,12*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,41*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,65*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,79*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,88*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,53*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,6288*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,19*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,12*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,6924*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.