Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Best 451 Thermo Kälteschutzhandschuh Thermo latexbeschichtet Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45893
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     #451
EAN/GTIN:
     4901792012577
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA 451- Kälteschutzhandschuh • Beschichtete Innenhand • Anwendungsbereiche: Bauwesen / Mauerwerk, Rohbau, Tiefbau, Außenarbeiten • Kat. II • EN388:2003 2241 • EN 511 01X • Trägermaterial: Baumwolle, Polyester, Acryl, Spandex • Beschichtungsmaterial: Schrumpf-Latex • Konstruktion: gestrickt
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
451
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 511: 2006
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 2
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 0 | Konvektionskälte 1 | Wasserdichtigkeitstest 0
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Acryl | Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Latex
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Kälteschutz | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
220 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
graphit | grau
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe showa, Bauschutzhandschuhe, Produktionsschutzhandschuhe, Chemieschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, Bauhandschuhe, Produktionshandschuhe, Kältehandschuhe, Chemiehandschuhe, 451, Thermo, Kühlhausschutzhandschuhe, Kälte-Schutzhandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,74*
7 Tage
600
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,77*
12 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,82*
19 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,11*
Lager 847
174
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,90*
€ 5,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.