Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLKER Winterjacke mit Reflektoren wasserabweisend schwarz Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030646255447
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterjacke schwarz mit Reflektoren • Strapazierfähig, atmungsaktiv, wasserabweisend • Größe: S - XXXL • Material: 100 % Polyester, ca. 260 g/m² • 4 Außen-, 2 Innen- und 3 Stiftaschen am Oberarm • Reißverschluss im Rückeninnenfutter • Micro-Fleece-Abfütterung am Krage • Reflektierende Paspelierung an Brust, Arm und Rücken • Innenfutter: Webpelz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Jacke | Winterjacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
antipilling | atmungsaktiv | gefüttert | reflektierende Einsätze | wasserabweisend
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, Kälteschutzjacken, Winterparka, Steppjacken, Winterblouson, Pilotenjacken, Fliegerjacken, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,12*
€ 97,12*
Lager 847
9
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 121,27*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.