| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-45871 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030646255430 |
| |
|
| | |
| Winterjacke schwarz mit Reflektoren • Strapazierfähig, atmungsaktiv, wasserabweisend • Größe: S - XXXL • Material: 100 % Polyester, ca. 260 g/m² • 4 Außen-, 2 Innen- und 3 Stiftaschen am Oberarm • Reißverschluss im Rückeninnenfutter • Micro-Fleece-Abfütterung am Krage • Reflektierende Paspelierung an Brust, Arm und Rücken • Innenfutter: Webpelz Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Jacke | Winterjacke | Bekleidungskategorie: | Standard-Berufsbekleidung | Produkteigenschaften: | antipilling | atmungsaktiv | gefüttert | reflektierende Einsätze | wasserabweisend | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Polyester | Farbe: | schwarz | Verschlussart: | Reißverschluss | Größe -XS-XXXL: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, herren jacke, herrenjacke schwarz, Kälteschutzjacken, Winterparka, Steppjacken, Winterblouson, Pilotenjacken, Fliegerjacken, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,09* | € 89,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 70,60* | € 89,87* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 86,04* | € 108,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|