| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-45777 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026899020963 |
| |
|
| | |
| Schutzanzug Einweg-Overall mit Kapuze • Der secutex pro 5/6 Overall schützt vor Feinstaub und vor Spritzern aggressiver Chemikalien • Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig • Sein hoher Tragekomfort wird ergänzt durch den großzügigen Schnitt des Overalls, der eine sehr gute Bewegungsfreiheit ermöglicht • Kapuze mit elastischem Bund, Reißverschlussabdeckleiste, Rückengummi, Arm- und Beingummi • Anwendungsbereiche: Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft, ideal für Industrie- und Autolackierer etc. • Kategorie III, Typ 5 + 6, CE 0302 • Größe: L-XXL Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Farbsprüharbeiten | Maschinenwartung (Fahrzeuge/Raffinerien) | Schutzklasse: | Typ 5 partikeldicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | Farbe: | weiß | Größe -XS-XXXL: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzanzüge, Typ 5 + 6, Chemikalienschutz, Partikelschutz, E0121, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,57* | € 3,43* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,74* | € 7,10* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,06* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 276,51* | € 329,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|