Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 58-270 Chemieschutzhandschuh mit Stulpe L.300mm Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45756
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 58-270 - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Raffination - Öl und Erdöl • Chemikalienschutzhandschuh mit einer in der Industrie führenden Griffsicherheit bei bester Fingerbeweglichkeit • Der AlphaTec 58-270 ist bestimmt für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung • Der AlphaTec 58-270 zeichnet sich durch die in der Industrie führende Griffsicherheit, einen größeren Tragekomfort und eine bessere Fingerbeweglichkeit aus • Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger (15-Gauge) bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität • Das leichte Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen anderen Chemikalienschutzhandschuhen überlegen ist • Der leicht an- und ausziehbare AlphaTec 58-270 erzeugt einen nur minimalen Wärmestau und verhindert im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen eine starke Schweißbildung • Wo immer Chemikalien, Öle und Schmierfette verarbeitet werden, bieten AlphaTec-Handschuhe durch die Ansell Grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit • Der AlphaTec 58-270 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh • Die Form der Sicherheitsstulpe verhindert ein Scheuern und vermeidet eine Reizung der bloßen Hand. Die Hände bleiben sauber, die Haut ist geschützt vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
58-270
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
X
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN374 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung | Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | Mechanikschutz | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gebäudereinigung | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
300 mm
Integrierte Technologie:
Ansell Grip
Griffprofil:
Ansell Grip Technologie
Farbe:
anthrazit | grün
Prozesse Chemische Industrie:
Materialvorbereitung | Produktion und Verarbeitung
Prozesse Automobilindustrie:
Karosseriewerk
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, sicherheitshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Chemieschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Viral Protection, O-Organische Base, L-Anorganische Säure, oxidierend, Chemikalientauglich, Typ-A, Schutzstulpe, Schutzstulpen, K-Anorganische Base, Nitrilschutzhandschuhe, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, mittlere Belastungen, P-Peroxid, Öl tauglich, Schutz vor Pestiziden, Nitril, Öltauglich, Nylonträger, Öl, Industrielle Handschuhe, T-Aldehyd, Latexfrei, Ölbeständig, Silikonfrei, Chemiehandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, Alphatec, Labor, Stulpen, 58-270, 58270, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.