| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-45550 Herst.-Nr.: 9395200 EAN/GTIN: 4260068690117 |
| |
|
| | |
| TERMINATOR Plus Dioptrie +2,0 - Schutzbrille • Die Bügelbrille schließt rundum sehr dicht ab, ohne das Sichtfeld einzuschränken • Der in Länge und Neigung verstellbare Bügel und der anpassbare Nasensteg ermöglichen einen perfekten Sitz der Schutzbrille • Angenehmen, druckfreien Sitz garantieren die weichen Bügelenden und der weiche Nasensteg • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest, schützt 100 % vor UV-Strahlen und ist austauschbar • EN 166: 2C-1,2 GA 1 FT K CE • Die zusätzliche Gummilippe am oberen Brillenrand verhindert das Eindringen von Fremdkörpern von oben Weitere Informationen: | | Hersteller: | Infield | Brillentyp: | Schutzbrille | Produkteigenschaften: | austauschbare Sichtscheibe | einstellbare Bügellänge | einstellbare Bügelneigung | geeignet für Brillenträger | kratzfest | UV-Schutzfilter | verstellbarer Steg | Stoßfestigkeit Sichtscheibe: | F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | Traghifle: | Ohrbügel | Optische Güteklasse: | 1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | Schutz filtr. Sichtsch.: | 2C-1,2 | Dioptrin: | + 2,0 | Material: | Kunststoff | Farbe: | grün | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, TerminatorPlus, Augenschutzbrillen, Augenschutz, brillen, Terminator-Plus, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 13,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,76* | € 19,62* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,49* | € 19,88* | | | | Lager 847 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,29* | € 24,26* | | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 20,76* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 145,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|