Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell T.N Tuff 92-60 Einmalschutzhandschuhe puderfrei grün L.300mm Gr.6,5-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45361
Hersteller:
     Touch N Tuff
Herst.-Nr.:
     92-605
EAN/GTIN:
     0076490480820
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell TOUCH N TUFF 92-605 - Einmalschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Elektronik, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile, Laboranalysen, Leichtmontage von öligen Teilen, Leichte Montagearbeiten, Lackierwerkstätten, Pharmazeutika, Druckindustrie • Bewährter Schutz vor Spritzern gefährlicher Chemikalien • Weiterführende Tests des TouchNTuff durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Touch N Tuff
Modell-Nr.:
92-605
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Mikroorganismenschutz | Radioaktiver Kontaminationsschutz | Spezialschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz | Nur zum Einmalgebrauch
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Feinarbeiten | Lebensmittelschutz | Objektschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | puderfrei | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Biowissenschaften | Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Nahrungsmittelindustrie
Stulpenart:
Rollrand
Länge min:
300 mm
Wandstärke:
0,12 mm
Griffprofil:
Strukturierte Fingerspitzen
Farbe:
grün
Prozesse Biowissenschaften:
Vorbereitung von Rohstoffen
Prozesse Metallindustrie:
Endfertigung
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, berufsschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Handschuh Touch N Tuff, 92605, Arztschutzhandschuhe, vielseitige schutzhandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, natürliche schutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Touch N Tuff, berufshandschuhe, natürliche Handschuhe, Schutzhandschuhe, Arzthandschuhe, Arbeitshandschuhe, vielseitige Handschuhe, 92-605, Touchntuff, ansell92605, Einmal-berufshandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,94*
€ 20,64*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,41*
3 Tage
120
pro Packung
€ 25,00*
ab € 16,23*
€ 22,06*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,73*
€ 22,78*
Lager 847
7
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,40*
€ 28,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,214* pro Paket)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.