| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-44980 Herst.-Nr.: 9020105 EAN/GTIN: 4260068691343 |
| |
|
| | |
| FLEXOR - Schutzbrille • Die Bügelbrille ermöglicht einen uneingeschränkten Sehkomfort im gesamten Sichtfeld • Die Kombibügel mit weicher Hautauflage sorgen für einen angenehmen, stabilen Sitz der Schutzbrille • Dank der hohen Biegsamkeit sitzt die Brille ohne störenden Druck am Kopf • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest und bietet 100 % UV-Schutz • EN166: 2C-1,2 GA 1 N CE Weitere Informationen: | | Hersteller: | Infield | Brillentyp: | Schutzbrille | Produkteigenschaften: | beschlagsfrei | kratzfest | rahmenlos | uneingeschränktes Sichtfeld | UV-Schutzfilter | Stoßfestigkeit Sichtscheibe: | F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | Traghifle: | Ohrbügel | Optische Güteklasse: | 1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | Schutz filtr. Sichtsch.: | 2C-1,2 | Material: | Kunststoff | Farbe: | blau | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Outdoorbrillen, Sportbrillen, Fahrradbrillen, Brillen, Augenschutzbrillen, Augenschutz, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen |
| | |
| |