Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN SIO-FIT THERMAL Unterhose TRENTO Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-44011
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     2674
EAN/GTIN:
     5411805470236
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
SIOEN TRENTO Thermal lange - Unterhose • Zusammensetzung: 50% Polyester, 50% Viloft (Interlock) • Gewicht: 210 g/m² • Größe: S - 2 XL • Vorderschlitz • Strickgewirk am Unterbein für zusätzlichen Komfort • Elastischer Gummizug in der Taille • Das bewährte und zuverlässige Unterwäscheset • Sie sind immer warm und trocken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Funktionsunterwäsche | Kühlhauskleidung | Thermounterwäsche | Unterhose | Unterwäsche | Zubehör
Bekleidungskategorie:
Kühlhausbekleidung | Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | kälteisoliert
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | Viskose
Qualität:
210 g/m²
Farbe:
marine
Waschtemperatur max.:
40 °C
Herren-Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose xl, unterhose, sioen unterhose, Sioen Unterwäsche, winterunterwäsche, Sioen Winterunterwäsche, Winter, Qualitätswäsche, Kälteschutz, Ski, Kälte, Long Johns, Unterwäsche, Funktionswäsche, Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sioen Industries
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.