Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN SIO-FIT THERMAL Unterhose TRENTO Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-44010
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     2674
EAN/GTIN:
     5411805470175
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
SIOEN TRENTO Thermal lange - Unterhose • Zusammensetzung: 50% Polyester, 50% Viloft (Interlock) • Gewicht: 210 g/m² • Größe: S - 2 XL • Vorderschlitz • Strickgewirk am Unterbein für zusätzlichen Komfort • Elastischer Gummizug in der Taille • Das bewährte und zuverlässige Unterwäscheset • Sie sind immer warm und trocken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Funktionsunterwäsche | Kühlhauskleidung | Thermounterwäsche | Unterhose | Unterwäsche | Zubehör
Bekleidungskategorie:
Kühlhausbekleidung | Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | kälteisoliert
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | Viskose
Qualität:
210 g/m²
Farbe:
marine
Waschtemperatur max.:
40 °C
Herren-Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose l, unterhose, sioen unterhose, Sioen Unterwäsche, winterunterwäsche, Sioen Winterunterwäsche, Winter, Qualitätswäsche, Kälteschutz, Ski, Kälte, Long Johns, Unterwäsche, Funktionswäsche, Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sioen Industries
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.