Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken atlas Funktionssocke COOLMAX Gr.39-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43845
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9270044
EAN/GTIN:
     4033066028462
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
atlas COOLMAX Funktionssocke • Optimaler Feuchtigkeitstransport für ein angenehmes Fußklima • Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung • Material: 50% Polyester, 30% Polypropylen, 10% Nylon, 10% Polyamid • Größe: 35-48 erhältlich • Antibakteriell
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
schwarz
Kleidungsmaterial:
Coolmax | Nylon
Sockengröße:
39-40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,92*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,65*
€ 9,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,22*
€ 3,19*
ab € 7,59*
€ 11,32*
3 Tage
11
€ 25,00*
ab € 10,15*
€ 14,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.