Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. A40 mit Kapuze weiß Schutzanzug Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43078
Hersteller:
     Kleenguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
KLEENGUARD A40 - K.C. Schutzanzug • Der Schutzanzug bietet generellen Schutz gegen Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel • Einsetzbar bei radioaktiver Partikelkontamination • Elektrostatische Aufladung wird durch den Antistatik-Schutz verhindert • Der durchgehende Reißverschluss, die robusten dreifachen Überwendlingsnähte und die zweilagige Laminatschicht-Technologie bieten optimalen Komfort und Sicherheit • Dank der speziellen Kapuzenform auch mit Atemschutzmaske verwendbar • Anwendbar in sensiblen Bereichen wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Kleenguard
Anwendungsbereich:
Abwasser | Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Ausbringen trockener Düngemittel/Pestizide | Bleisanierung | Elektronik | Exposition gegenüber radioaktiven Partikeln | Fiberglas/Isoliermaterial | Handhabung flüssiger Chemikalien | Maschinenwartung (Fahrzeuge/Raffinerien) | Mist/Gülle | Pharmazie | Pulverbeschichtung | Schimmelsanierung | Ungefährliche Aerosole/Flüssigkeiten
Schutzklasse:
Typ 5 partikeldicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Produkteigenschaften:
antistatisch | fusselarm | silikonfrei
Farbe:
weiß
Bekleidungsserie:
K.C. KLEENGUARD
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug weiss xl, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug xl, 97940, 97930, 97920, 97910, K.C. 97940, K.C. 97930, K.C. 97920, K.C. 97910, Schutzanzüge, Einweganzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.