| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-43021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031301033349 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke Oslo marine • 1-Wege Front-Reißverschluss, Strickbund am Handgelenk und in der Taille • 2 Reißverschluss-Brusttaschen, 1 Handy-Taschenkombination links, 2 Eingriff- Taschen mit Patten - Abdeckung • Herausnehmbares Faserpelz-Innenweste • Größe: S - XXXL • Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyamid • Innenmaterial: 100% Polyester • Wattierung in Ärmeln: 100 % Polyester • 4-in-1 Jacke • Stulpenart: Strickbund an Saum und Manschetten. • Innenweste: 1 Ärmeltasche links, 1 Brustinnentasche Weitere Informationen: | | Größe -XS-XXXL: | 3 XL | Produkttyp: | Jacke | Multifunktionsjacke | Bekleidungskategorie: | Standard-Berufsbekleidung | Produkteigenschaften: | abtrennbare Ärmel | abtrennbare Innenjacke | abtrennbarer Kragen | gefüttert | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Baumwolle | Polyamid | Polyester | Verschlussart: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke marineblau gr. xxxl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, piloten jacken, piloten jacke, Multifunktionsjacken, Fliegerjacken, Bomberjacken, Blousonjacken, Pilotenjacken, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 28,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,96* | € 30,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,17* | € 40,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,05* | € 47,74* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 37,13* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|