Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke OSLO marine Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301033332
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Pilotenjacke Oslo marine • 1-Wege Front-Reißverschluss, Strickbund am Handgelenk und in der Taille • 2 Reißverschluss-Brusttaschen, 1 Handy-Taschenkombination links, 2 Eingriff- Taschen mit Patten - Abdeckung • Herausnehmbares Faserpelz-Innenweste • Größe: S - XXXL • Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyamid • Innenmaterial: 100% Polyester • Wattierung in Ärmeln: 100 % Polyester • 4-in-1 Jacke • Stulpenart: Strickbund an Saum und Manschetten. • Innenweste: 1 Ärmeltasche links, 1 Brustinnentasche
Weitere Informationen:
Größe -XS-XXXL:
XXL
Produkttyp:
Jacke | Multifunktionsjacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbare Innenjacke | abtrennbarer Kragen | gefüttert
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyamid | Polyester
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke texxor, piloten jacken, piloten jacke, Multifunktionsjacken, Fliegerjacken, Bomberjacken, Blousonjacken, Pilotenjacken, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,13*
€ 29,29*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 29,31*
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 29,26*
€ 40,06*
Lager 847
5
€ 4,99*
ab € 32,47*
€ 43,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,09*
€ 47,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
4031301033301
ab € 21,26*
Sonstiges
Texxor
4174
ab € 21,06*
Sonstiges
Texxor
4174_L
ab € 21,21*
Sonstiges
Texxor
4174_S
ab € 21,06*
Sonstiges
Texxor
4174_XL
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.