Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERMINATOR Schutzbrille blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42972
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9381105
EAN/GTIN:
     4260068694337
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
TERMINATOR blau - Schutzbrille • Die Bügelbrille schließt rundum sehr dicht ab, ohne das Sichtfeld einzuschränken • Der in Länge und Neigung verstellbare Bügel und der verstellbare Nasensteg ermöglichen einen perfekten Sitz der Schutzbrille • Angenehmen, druckfreien Sitz garantieren die weichen Bügelenden und der weiche Nasensteg • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest, schützt 100 % vor UV-Strahlen und ist austauschbar • Mit Clipin ist die Schutzbrille auch für Brillenträger verglasbar • EN 166: 2C-1,2 GA 1 FT K CE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Schutzbrille
Produkteigenschaften:
austauschbare Sichtscheibe | einstellbare Bügellänge | einstellbare Bügelneigung | kratzfest | UV-Schutzfilter | verstellbarer Steg
Stoßfestigkeit Sichtscheibe:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
Traghifle:
Ohrbügel
Optische Güteklasse:
1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Schutz filtr. Sichtsch.:
2C-1,2
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, brillen, Augenschutzbrillen, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 7,96*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 6,06*
€ 9,40*
6 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 9,41*
Lager 847
46
10
€ 4,99*
ab € 8,20*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 133
ab € 11,79*
Sonstiges
Infield Safety
9380 135, schwarz
ab € 14,27*
Sonstiges
Infield Safety
9380 105
ab € 6,04*
Sonstiges
Infield Safety
9381 105
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.