| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-42948 Herst.-Nr.: 9085105 EAN/GTIN: 4260068692807 |
| |
|
| | |
| VISITOR XL - Überbrille - Schutzbrille u.a. für Besucher • Überbrille, ideal für Träger von Korrektionsbrillen • Die Bügelbrille schließt rundum sehr dicht ab • Elastische Bügel gewährleisten angenehme Trageeigenschaften • Kratzfeste Polycarbonat-Scheibe mit 100 prozentigem UV-Schutz • EN 166 5-2,5 GA 1 F CE Weitere Informationen: | | Hersteller: | Infield | Brillentyp: | Besucherbrille | Überbrille | Produkteigenschaften: | einstellbare Bügellänge | kratzfest | UV-Schutzfilter | Stoßfestigkeit Sichtscheibe: | F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | Traghifle: | Ohrbügel | Optische Güteklasse: | 1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | Schutz filtr. Sichtsch.: | 5-2,5 | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, VisitorXL, Laborbrillen, Gästebrillen, Besucherbrillen, Augenschutzbrillen, Visitor-XL, Überbrillen, brillen, Augenschutz, Schutzbesucherbrillen, Schutzüberbrillen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,55* | € 7,15* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 6,15* | € 9,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 7,03* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|