Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERMINATOR schwarz Schutzbrille kratzfeste Scheibe sportliches Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42947
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9380105
EAN/GTIN:
     4260068694207
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
TERMINATOR schwarz - Schutzbrille • Die Bügelbrille schließt rundum sehr dicht ab, ohne das Sichtfeld einzuschränken • Der in Länge und Neigung verstellbare Bügel und der verstellbare Nasensteg ermöglichen einen perfekten Sitz der Schutzbrille • Angenehmen, druckfreien Sitz garantieren die weichen Bügelenden und der weiche Nasensteg • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest, schützt 100 % vor UV-Strahlen und ist austauschbar • Mit Clipin ist die Schutzbrille auch für Brillenträger verglasbar • EN 166: 2C-1,2 GA 1 FT K CE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Schutzbrille
Produkteigenschaften:
austauschbare Sichtscheibe | einstellbare Bügellänge | einstellbare Bügelneigung | kratzfest | UV-Schutzfilter | verstellbarer Steg
Stoßfestigkeit Sichtscheibe:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
Traghifle:
Ohrbügel
Optische Güteklasse:
1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Schutz filtr. Sichtsch.:
2C-1,2
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Sportbrillen, Fahrradbrillen, Augenschutzbrillen, brillen, Radfahrbrillen, Augenschutz, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
5
€ 3,95*
ab € 6,05*
€ 8,41*
2 Tage
105
1
€ 8,50*
ab € 6,06*
€ 9,36*
2 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 6,70*
€ 10,31*
Lager 847
53
1
€ 4,99*
ab € 8,33*
€ 12,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 10,10*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 133
ab € 11,82*
Sonstiges
Infield Safety
9380 135, schwarz
ab € 14,25*
Sonstiges
Infield Safety
9381 155
ab € 6,06*
Sonstiges
Infield Safety
9381 105
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.