Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX CR 11-501 Schnittschutzhandschuh Strickbund Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42914
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Ansell HYFLEX CR 11-501 - Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie • Vielseitiger Handschuh für hervorragenden Schnittschutz und hohe Beweglichkeit • Der HyFlex 11-501 setzt neue Standards bei der Schutzeigenschaft und Beweglichkeit von Schnittschutzhandschuhen. Die Basis dafür ist die Ansell Intercept Technology™. • Der zusätzliche Schutz des HyFlex 11-501 gegen Hitze und Schmelzspritzer erlaubt den Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen • Wenn Arbeiter einen hohen Schutz bei optimaler Produktivität benötigen, ist der HyFlex 11-501 die richtige Wahl.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-501
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 4
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level D
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Intercept | Kevlar | Lycra
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Hitzeschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
203 mm
Integrierte Technologie:
Intercept
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
blau | grau
Prozesse Metallindustrie:
Stanzen und Schneiden
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, berufshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Nitrilschaumschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, HyFlex, schnittfeste schutzhandschuhe, flexibele schutzhandschuhe, beschichtete schutzhandschuhe, Schnittfestigkeit X, Schnittfestigkeit ISO D, Schnittfestigkeit ISOD, Schnittfestigkeit Level X, Hy-Flex, flexibele Handschuhe, 11501, Arbeitshandschuhe, Nitrilschaumhandschuhe, beschichtete Handschuhe, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paar
ab 120 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hyflex
11-900
ab € 2,85*
Sonstiges
Hyflex
11-900
ab € 2,87*
Sonstiges
Hyflex
11-501
ab € 16,19*
Sonstiges
Hyflex
11-501
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.